text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Candados de seguridad
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
Señales, marcas y dispositivos de bloqueo
Cerraduras
Candado
Candados de seguridad
7N779494
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
Brady Candado LOTO-77 Rojo 20cm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7N779494
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Con llave
Sí
Marca
Brady
Codigo SA
Ver
Type
Compact Cable Padlock Red 20cm KD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N779494
UBB
500706862538
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
146120
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando