Candados de seguridad
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Productos de seguridad
Señales, marcas y dispositivos de bloqueo
Cerraduras
Candado
Candados de seguridad
5N719747
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
Brady Candado LOTO-77 Naranja 40cm 6 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5N719747
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Con llave
Sí
Marca
Brady
Codigo SA
8301100000
Type
COMPACT CABLE PADLOCK ORANGE 40CM KA/6PK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5N719747
EAN
4003318842757
UBB
500706580478
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
195955