Candados de seguridad
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
Señales de seguridad
Cerraduras
Candado
Candados de seguridad
8Q212812
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
Brady Candado LOTO-77 Naranja 20cm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q212812
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Con llave
Sí
Marca
Brady
Type
Compact Cable Padlock Orange 20cm KD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q212812
EAN
4003318702518
UBB
500706578662
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
195937