Candados de seguridad
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
Señales de seguridad
Cerraduras
Candado
Candados de seguridad
4J500524
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
Brady Candado LOTO-77 Amarillo 20cm 6 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4J500524
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Marca
Brady
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Marca
Brady
Type
Compact Cable Padlock Yellow 20cm KA/6PK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4J500524
UBB
500706862876
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
146129