text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado latón 30mm Hard ST 6 piezas


Artículo No. 8N090199
Color Latón
Anchura del grillete (mm) 14.5
Diámetro del grillete (mm) 4.5
Anchura de la cerradura (mm) 30
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Color Latón
Anchura del grillete (mm) 14.5
Diámetro del grillete (mm) 4.5
Anchura de la cerradura (mm) 30
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 14
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 12
Marca Brady
Codigo SA 83011000
Type BRASS PADLOCK 30 MM HARD ST SHACK 6/PAC

Números de artículo

Artículo No. 8N090199
UBB 500671911195
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 805831
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.