text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-8 38mm W/SS Marrón KD 6 piezas


Artículo No. 9D437843
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 20.83
Con llave
Marca Brady
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BROWN 6/PAC

Números de artículo

Artículo No. 9D437843
UBB 500671942950
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 813636
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.