text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-8 38mm W/SS Blanco KD 6 piezas


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Artículo No. 1J206318
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 20.83
Con llave
Marca Brady
Código de producto 83011000
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA WHITE 6/PAC

Descripción

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números de artículo

Artículo No. 1J206318
UBB 500671909967
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 813638
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.