text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-73 75mm ST KD Azul 6 piezas


Artículo No. 1H057742
Color Azul
Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 75
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Anchura del grillete (mm) 33
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 75
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 20
Marca Brady
Codigo SA 83011000
Type SFTY SECU PADLOCK 75MM ST SHA KD BLUE/6

Números de artículo

Artículo No. 1H057742
EAN 4003318591174
UBB 500671932308
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 834474
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.