text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-73 38mm ST KD Amarillo 6 piezas


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Artículo No. 9J720443
Anchura del grillete (mm) 32
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 32
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 20
Con llave
Marca Brady
Type SFTY SECU PADLOCK 38MM ST SHA KD YEL/6

Descripción

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números de artículo

Artículo No. 9J720443
EAN 4003318591105
UBB 500671931722
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 834471
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.