text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-6 38mm W/PS Naranja KD 6 piezas


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Artículo No. 6R595428
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Otro
Grosor de la cerradura (mm) 20.83
Con llave
Marca Brady
Type SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA ORANGE 6/PAC

Descripción

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números de artículo

Artículo No. 6R595428
UBB 500671942794
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 813598
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.