text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado de seguridad LOTO-6 38mm W/PS Blanco KD 6 piezas


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Article number 3W182101
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Packed per 1

Specifications

Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38.1
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Otro
Grosor de la cerradura (mm) 20.83
Con llave
Marca Brady
Codigo SA 83011000
Type SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA WHITE 6/PAC

Description

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Article numbers

Article number 3W182101
UBB 500671910510
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  813641
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.