Candados de latón
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
Señales de seguridad
Cerraduras
Candado
Candados de latón
6W560413
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
Brady Candado de seguridad 55mm Grillete 50mm 2 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W560413
Anchura del grillete (mm)
49.5
Diámetro del grillete (mm)
11
Anchura de la cerradura (mm)
62.5
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Acero
Altura del grillete (mm)
50
Material (bloqueo) grillete
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
49.5
Diámetro del grillete (mm)
11
Anchura de la cerradura (mm)
62.5
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Acero
Altura del grillete (mm)
50
Material (bloqueo) grillete
Acero
Grosor de la cerradura (mm)
31
Con llave
Sí
Marca
Brady
Type
SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W560413
UBB
500671911500
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
805838