text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Candado compacto de seguridad LOTO-9 38mm SHA KD Naranja 6 piezas


Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Artículo No. 1W278187
Anchura del grillete (mm) 25.91
Diámetro del grillete (mm) 4.72
Anchura de la cerradura (mm) 32
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 25.91
Diámetro del grillete (mm) 4.72
Anchura de la cerradura (mm) 32
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Aluminio
Grosor de la cerradura (mm) 16
Con llave
Marca Brady
Type Lockout Padlock

Descripción

Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed). Please contact customer services for Custom Key Charting

Números de artículo

Artículo No. 1W278187
EAN 4003318543432
UBB 500671924719
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 814129
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.