Candados de seguridad
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
Señales de seguridad
Cerraduras
Candado
Candados de seguridad
0Q173696
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
Brady Cable candado LOTO-77 Rojo 40cm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Q173696
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
26
Diámetro del grillete (mm)
4.72
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Material (bloqueo) grillete
Aluminio
Grosor de la cerradura (mm)
16
Con llave
Sí
Marca
Brady
Código de producto
8301100000
Type
Compact Cable Padlock Red 40cm KD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q173696
UBB
500679344928
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
146124