text.skipToContent text.skipToNavigation

BPC SP.BROEK SANDER 1.3590/A82, W30/L34


Artículo No. 5S153765
Color Azul
Estanco No
Clase de calidad Otro
Versión antiestática No
Material Cotton
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Botón y ojal
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Estanco No
Clase de calidad Otro
Versión antiestática No
Material Cotton
Con aislamiento térmico No
Tipo de cierre Botón y ojal
Versión ignífuga No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Desechable No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Men
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 30 - 30
Pantalón con peto No
Vadeadores No
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca Brams paris
Model Sander
Type Jeans

Números de artículo

Artículo No. 5S153765
EAN 8717638735915
UBB 500512703090
UNSPSC 46181533
Artículo del fabricante nr 1.3590A82001L34W30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.