text.skipToContent text.skipToNavigation

Botas de seguridad Emma Bota Merula 181548 37 S3 Marrón


Artículo No. 8I085582
Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 37
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model MERULA
Type Safety Boots

Números de artículo

Artículo No. 8I085582
EAN 8715316021909
UBB 500632128517
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr MM18154837
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.