text.skipToContent text.skipToNavigation

Botas de seguridad Emma Bota Mento 581548 45 S3 Marrón


Artículo No. 8A613599
Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Versión ignífuga No
Calzado 45
Embalado por 1

Especificaciones

Color Plateados
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Bota
Sin metal No
Versión ignífuga No
Calzado 45
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas
Con protección metatarsal
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model MENTO
Type Safety Boots

Números de artículo

Artículo No. 8A613599
EAN 8715316023422
UBB 500632127782
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr MM58154845
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.