Botas de seguridad
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
Calzado
Botas de seguridad
0D051679
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
Botas de seguridad Emma Boot Merula 181548 44 S3 Marrón
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0D051679
Color
Plateados
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Plateados
Diseño
Tobillo alto
Estanco
Sí
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Calzado
44
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Unisexo
Modelo infantil
No
Modelo antibacteriano
Sí
Material de la suela
Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
Sí
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Emma
Model
MERULA
Type
Safety Boots
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0D051679
EAN
8715316021978
UBB
500632129929
UNSPSC
46181604
Artículo del fabricante nr
MM18154844