Botas de seguridad
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
Calzado
Botas de seguridad
6Q477805
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
Botas de seguridad Emma Boot Dempo 583848 48 S3 Negro
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Q477805
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
No
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Tobillo alto
Estanco
No
Tipo
Bota
Sin metal
No
Tipo de cierre
Otro
Versión ignífuga
No
Calzado
48
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Unisexo
Modelo infantil
No
Modelo antibacteriano
Sí
Material de la suela
Otro
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Acero
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
No
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Sí
Suela aislante del frío (CL)
Sí
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Sí
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Model
DEMPO
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q477805
EAN
8715316103483
UBB
500632113584
UNSPSC
46181604
Artículo del fabricante nr
MM58384848