text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Botas de seguridad Emma Boot Dempo 583848 45 S3 Negro


Artículo No. 7X248340
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Bota
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 45
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Material de la suela Otro
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Suela aislante del frío (CL)
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Emma
Model DEMPO

Números de artículo

Artículo No. 7X248340
EAN 8715316103452
UBB 500632112917
UNSPSC 46181604
Artículo del fabricante nr MM58384845
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.