AFNAMELIJST FABORY
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
Atornillador
7N086497
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
BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7N086497
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Calidad de la batería
Lithium-ions
Par de apriete (Nm)
55
Peso sin paquete de baterías (kg)
1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1800
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N086497
EAN
4059952594217
UBB
500573570198
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H5209
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando