text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Artículo No. 0I074952
Altura 231
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 367
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 4.7
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 42
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 231
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 367
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 4.7
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 42
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6250

Números de artículo

Artículo No. 0I074952
EAN 4059952639239
UBB 500573701116
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990M9D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.