text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 18V-57G 2x 5,0 Ah L-Boxx UNI + FSN


Artículo No. 3X606591
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 42
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 42
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3400
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías

Números de artículo

Artículo No. 3X606591
EAN 4059952636726
UBB 500581944112
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0615990M90
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.