text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK CUT-OFF WHEEL STANDARD FOR METAL


The Standard for Metal X-LOCK Cutting Disc cuts reliably through metal. Its aluminium oxide disc is designed for general use with metal. Use this disc for cutting metal. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413.

Artículo No. 1R615050
Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Dispositivo de sujeción X-Lock
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor (mm) 2.5
Diámetro del disco (mm) 125
Dispositivo de sujeción X-Lock
Marca Bosch

Descripción

El disco de corte estándar para metal X-LOCK corta de forma fiable a través de metal. Su disco de óxido de aluminio está diseñado para uso general con metal. Utilice este disco para cortar metal. Los discos de corte de Bosch cumplen con los máximos requisitos de seguridad, como la norma EN 12413.

Números de artículo

Artículo No. 1R615050
EAN 6949509236227
UBB 500581185500
UNSPSC 31191600
Artículo del fabricante nr 2608619782
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.