text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH X-LOCK + ACCESSORY SET


X-LOCK System bundle Universal Kit (125 mm),The best high performance X-LOCK accessories for multiple material application combined in one bundle.,1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 40 (2 608 619 201),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 60 (2 608 619 202),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.

Artículo No. 9R259275
Número de piezas 16
Marca BOSCH
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 16
Marca BOSCH

Descripción

Sierra de calar sin cable GST 18V-125 B, Esta sierra de calar sin cable GST 185-LI Professional es ideal para cortes curvos y transversales en madera maciza, aglomerado y compuestos de madera, así como para materiales más gruesos o duros. La selección de velocidad permite diferentes aplicaciones de materiales. Con su potente motor sin escobillas y su sistema mecánico de eficacia probada, sustituye fácilmente a las sierras de calar con cable ofreciendo el mismo nivel de rendimiento. Su acción orbital de 4 etapas permite elegir entre corte rápido o corte limpio. Ofrece una placa de pie ajustable en 45° para cortes en bisel. El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de las hojas de sierra. La GST 185-LI Professional es la elección para cortes curvos y transversales en madera maciza, tableros aglomerados y compuestos de madera, así como para materiales más gruesos o duros. El motor sin escobillas y el sistema mecánico de eficacia probada de esta sierra de calar sin cable ofrecen el mismo rendimiento que las herramientas con cable. El sistema SDS de Bosch sin herramientas facilita el cambio de la hoja de sierra. 1 x hoja de sierra de calar T 144 D, Velocidad para madera (disponible por separado como juego de 3: 2 608 630 560), Protección contra astillas (número de recambio 2 601 016 065), Juego de aspiración (número de recambio 1 619 P17 472)

Números de artículo

Artículo No. 9R259275
EAN 4059952611570
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 0615997610
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.