text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH WALLSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL


Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for differen

Artículo No. 5U368169
Profundidad de búsqueda máx. (cm) 20
Adecuado para buscar madera
Adecuado para buscar metal
Adecuado para la búsqueda de plástico
Apto para trabajos en línea viva
Embalado por 1

Especificaciones

Profundidad de búsqueda máx. (cm) 20
Adecuado para buscar madera
Adecuado para buscar metal
Adecuado para la búsqueda de plástico
Apto para trabajos en línea viva
Profundidad de detección máx. madera (mm) 38
Marca Bosch

Descripción

Detector Wallscanner D-tect 200 C, El D-tect 200 C Professional detecta todos los objetos comunes y los ilustra claramente, a la vez que facilita la documentación. Equipado con la tecnología de radar de Bosch y una interfaz de usuario mejorada, es sinónimo de un trabajo de construcción más seguro y preciso. Las múltiples vistas permiten elegir cómodamente la mejor opción para las distintas aplicaciones, como la vista puntual, que facilita especialmente la detección en lugares de difícil acceso. Para proporcionar pruebas sólidas, la innovadora función de captura de pantalla del escáner de muros permite una rápida documentación. El D-tect 200 C Professional admite trabajos tanto en interiores como en exteriores, evita daños durante la perforación y mide la cobertura de hormigón. El escáner de muros detecta objetos en profundidades de hasta 20 cm e indica la profundidad del objeto. Funda, 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA), adaptador de pilas (1600A017HF/1600A017HH), cable USB-C™, correa de mano.

Números de artículo

Artículo No. 5U368169
EAN 3165140988148
UBB 500573569380
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601081600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.