Atornillador de impacto
0S794067
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
Bosch universesander 18v-10 bt
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S794067
Tensión nominal (V)
18
Anchura
105
Altura
134
Longitud (mm)
284
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Frecuencia de oscilación (1/min)
22000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
105
Altura
134
Longitud (mm)
284
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
1.3
Frecuencia de oscilación (1/min)
22000
Peso sin paquete de baterías (kg)
1
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
UniversalSander 10
Type
Cordless Sander
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S794067
EAN
4053423232073
UBB
500573877270
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06033E3100