Atornillador de impacto
1D285322
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
Bosch Universalhedgecut 18V-50
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1D285322
Tensión nominal (V)
18
Anchura
240
Altura
189
Longitud (mm)
992
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Grosor máx. de la rama (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
240
Altura
189
Longitud (mm)
992
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.6
Grosor máx. de la rama (mm)
20
Distancia de las cuchillas (mm)
20
Número de cortes en vacío (1/min)
2800
Longitud de cuchilla utilizable (mm)
500
Marca
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D285322
EAN
4059952558790
UBB
500573978417
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
0600849K01