Atornillador de impacto
1B288144
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
Bosch Universalhedgecut 18-55
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1B288144
Tensión nominal (V)
18
Anchura
240
Altura
189
Longitud (mm)
1033
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.7
Grosor máx. de la rama (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
240
Altura
189
Longitud (mm)
1033
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2.7
Grosor máx. de la rama (mm)
20
Distancia de las cuchillas (mm)
22
Número de cortes en vacío (1/min)
2800
Longitud de cuchilla utilizable (mm)
550
Marca
Bosch
Model
UniversalHedgeCut 55
Type
Hedge Trimmer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1B288144
EAN
4059952580401
UBB
500573958112
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
0600849J02