text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalhedgecut 18-50 bt


Artículo No. 2Z250086
Tensión nominal (V) 18
Anchura 240
Altura 189
Longitud (mm) 1033
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.7
Grosor máx. de la rama (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 240
Altura 189
Longitud (mm) 1033
Capacidad de las pilas (Ah) 2.5
Peso con paquete de baterías (kg) 2.7
Grosor máx. de la rama (mm) 20
Distancia de las cuchillas (mm) 22
Número de cortes en vacío (1/min) 2800
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 550
Marca Bosch
Model UniversalHedgeCut 55
Type Cordless Hedge Trimmer

Números de artículo

Artículo No. 2Z250086
EAN 4059952558752
UBB 500581633251
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0600849J00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.