Atornillador
7X499283
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
Bosch universalhammer 1hour 18v-1ac
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7X499283
Tensión nominal (V)
18
Anchura
84
Altura
208
Longitud (mm)
307
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
84
Altura
208
Longitud (mm)
307
Capacidad de las pilas (Ah)
2.5
Peso con paquete de baterías (kg)
2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
16
Energía máx. de un golpe (J)
2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
25
Número máx. de carreras (1/min)
5400
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-2000
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7X499283
EAN
4053423233339
UBB
500583328397
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
06039D6002