text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalgrind angulo 115mm 18v-75


Artículo No. 0P404615
Tensión nominal (V) 18
Anchura 146
Altura 117
Longitud (mm) 348
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 146
Altura 117
Longitud (mm) 348
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 115
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 12000-12000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.7
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model UniversalGrind -75
Type Cordless Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 0P404615
EAN 4053423237214
UBB 500573804829
UNSPSC 27111905
Artículo del fabricante nr 06033E5000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.