Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
9G782609
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
Bosch universal impact 730-klopboorm+ac
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9G782609
Anchura
66
Altura
231
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
277
Consumo nominal (W)
730
Peso de la máquina (kg)
2.1
Luz del portabrocas (mm)
2-13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
66
Altura
231
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
277
Consumo nominal (W)
730
Peso de la máquina (kg)
2.1
Luz del portabrocas (mm)
2-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
12
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
17
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
14
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
14
Potencia de salida (W)
530
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
14
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
14
Número máx. de carreras (1/min)
48000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
50-3200
Marca
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9G782609
EAN
4053423237603
UBB
500583803662
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0603313402