Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
3U777550
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
Bosch universal impact 700-klopboorm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3U777550
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
701
Peso de la máquina (kg)
1.7
Luz del portabrocas (mm)
2-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
12
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Consumo nominal (W)
701
Peso de la máquina (kg)
1.7
Luz del portabrocas (mm)
2-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
12
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Momento de torsión máx. (Nm)
1.65
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
14
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
14
Potencia de salida (W)
530
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
14
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
14
Número máx. de carreras (1/min)
45000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
50-3000
Marca
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U777550
EAN
3165140840774
UBB
500581895934
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0603131000