text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universal impact 700+da-klopboorm


Artículo No. 9M480580
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 701
Peso de la máquina (kg) 1.7
Luz del portabrocas (mm) 2-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 12
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 701
Peso de la máquina (kg) 1.7
Luz del portabrocas (mm) 2-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 12
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Momento de torsión máx. (Nm) 1.65
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 14
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 14
Potencia de salida (W) 530
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 14
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 14
Número máx. de carreras (1/min) 45000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 50-3000
Marca Bosch
Model UniversalImpact 700 Assistant
Type Impact Drill

Números de artículo

Artículo No. 9M480580
EAN 3165140874052
UBB 500583928584
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0603131001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.