text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Tijeras para platos GSC 75-16


Artículo No. 0F729693
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 1.7
Radio mínimo (mm) 35
Carrera en vacío (1/min) 5200
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2.2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 1.7
Radio mínimo (mm) 35
Carrera en vacío (1/min) 5200
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 2.2
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 1.6
Espesor máx. del material en acero 600 N/mm². (mm) 1.2
Espesor máx. del material en acero 800 N/mm². (mm) 0.7
Marca Bosch
Model GSC 75-16
Type Shear

Números de artículo

Artículo No. 0F729693
EAN 3165140843034
UBB 500649164190
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 0601500500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.