text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladros GBM 6 RE

Artículo No. B4300.000.075
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 6.5
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 15
Momento de torsión máx. (Nm) 12.3

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 6.5
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 15
Momento de torsión máx. (Nm) 12.3
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 4000
Tipo de portabrocas Conexión a presión
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 4000
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. B4300.000.075
EAN 3165140485913
UBB 500570636414
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 0601472600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.