text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Taladros atornilladores 8 AH GAL 1880 CV L-B


Artículo No. 3W345342
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Peso con paquete de baterías (kg) 2.1
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Peso con paquete de baterías (kg) 2.1
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 16
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 150
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 150
Momento de torsión máx. (Nm) 150
Par de apriete (Nm) 84-100
Número de baterías incluidas 3
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 18V-150 C
Type Drill Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 3W345342
EAN 4053423249873
UNSPSC 23101505
Artículo del fabricante nr 0615A5002T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.