text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Taladros atornilladores 4AH GAL 18V-40 LB


Artículo No. 7A848342
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.9
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Peso con paquete de baterías (kg) 1.9
Luz del portabrocas (mm) 1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 82
Momento de torsión máx. (Nm) 110
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 16
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 16
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 16
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 16
Par de apriete (Nm) 47-85
Número máx. de carreras (1/min) 31500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0-480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0-2100
Número de baterías incluidas 3
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSB 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 7A848342
EAN 4053423249910
UNSPSC 23101505
Artículo del fabricante nr 0615A5002X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.