Atornillador
7P591423
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
BOSCH Taladros atornilladores 18V-55,LC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7P591423
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
12
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
12
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
12
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Par de apriete (Nm)
28-55
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0-1750
Número de baterías incluidas
3
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P591423
EAN
4053423249842
UBB
500583231013
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
0615A5002P