Atornillador
6C486962
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
BOSCH Taladros atornilladores 18V-45,LC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6C486962
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
1.5-13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
45
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
10
Par de apriete (Nm)
21-45
Número máx. de carreras (1/min)
27000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0-500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0-1900
Número de baterías incluidas
3
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GSB 45
Type
Drill Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6C486962
EAN
4053423249880
UBB
500582715578
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
0615A5002U