Atornillador
0N830151
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
BOSCH Taladros atornilladores 18V-22
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0N830151
Tensión nominal (V)
18
Anchura
220
Altura
100
Longitud (mm)
340
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
22
Energía máx. de un golpe (J)
1.9
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Anchura
220
Altura
100
Longitud (mm)
340
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
22
Energía máx. de un golpe (J)
1.9
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
20
Número máx. de carreras (1/min)
4675
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0-1050
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GBH 185-LI
Type
Cordless Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N830151
EAN
4059952613338
UBB
500573789400
UNSPSC
23101505
Artículo del fabricante nr
0611924000