text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bosch Taladros 06011B2001


Artículo No. 0R879158
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.4
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Momento de torsión máx. (Nm) 39.5
Inserción de la herramienta 1/2x20 pulgadas UNF
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 0
Diámetro de la broca madera 4ª velocidad (mm) 0
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 0
Diámetro de la broca acero 4ª velocidad (mm) 0
Revoluciones máx. con carga 1ª marcha (1/min) 1000
Revoluciones máx. en carga 2ª marcha (1/min) 3000
Revoluciones máx. en carga 3ª marcha (1/min) 0
Revoluciones máx. en carga 4ª marcha (1/min) 0
Tipo de portabrocas Tipo de clave
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 3000
Marca Bosch
Codigo SA
Model GBM 13-2 RE
Type Power Drill

Números de artículo

Artículo No. 0R879158
EAN 3165140797955
UBB 500708204317
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06011B2001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.