Atornilladores
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Taladradoras
Atornilladores
3G221635
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
Bosch Taladros 060117B400
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3G221635
Anchura
90
Altura
214
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
336
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
90
Altura
214
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
336
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
2.6
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
8
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
40
Momento de torsión máx. (Nm)
36
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
18
Potencia de salida (W)
430
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
20
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
15
Número máx. de carreras (1/min)
51000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
1000
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
3000
Marca
Bosch
Model
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G221635
EAN
3165140969161
UBB
500699220736
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060117B400