text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro para azulejos 16 x 90mm


Artículo No. 7A908844
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 90
Taladro de diámetro (mm) 16
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Tile Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7A908844
EAN 3165140599290
UBB 500648759040
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608587168
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.