text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Llave de impacto GDS 18 E-500W


Llaves de impacto GDS 18 E, La más versátil para un atornillado potente, Ideal para el montaje de ruedas en turismos, así como para la construcción de andamios y estanterías, en el taller, en empresas de asistencia y para atornillar directamente en hormigón y madera, Cómodo manejo gracias a la empuñadura antivibraciones Softgrip y la cómoda posición del centro de gravedad con la empuñadura central, Especialmente robusto gracias a la carcasa metálica del mecanismo de percusión, Trabajo preciso gracias a la preselección del número de revoluciones, Giro reversible para apretar y aflojar, Herramientas de inserción fácilmente intercambiables, Práctico gancho de sujeción

Artículo No. B4330.000.006
Altura 200
Tensión (V) 230
Longitud 315
Consumo nominal (W) 500
Peso de la máquina (kg) 3.2
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 200
Tensión (V) 230
Longitud 315
Consumo nominal (W) 500
Peso de la máquina (kg) 3.2
Momento de torsión máx. (Nm) 250
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Par de apriete (Nm) 250
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 800

Números de artículo

Artículo No. B4330.000.006
EAN 3165140596657
UBB 500613322063
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 0601444000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.