text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro GSR 12 V-15

Artículo No. 3U400076
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 19
Momento de torsión máx. (Nm) 15
Par de apriete (Nm) 15
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1300
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Sierra de sable sin cable GSA 12V-14, La sierra universal profesional más pequeña, El diseño más compacto de su clase para un manejo perfecto y aplicaciones versátiles en madera, metal y plástico, Excelente ergonomía: pequeña circunferencia de agarre y peso ligero (sólo 1. 2 kg) para la máxima comodidad, Práctico indicador del nivel de carga de la batería que permite saber en todo momento cuánta energía queda en la batería, Caja de cartón, 1 x hoja de sierra de sable S 522 EF, Flexible para metal (disponible por separado como juego de 2: 2 608 657 721), 1 x hoja de sierra de sable S 511 DF, Flexible para madera + metal (disponible por separado como juego de 2: 2 608 657 722), 1/2 L-BOXX incrustación para herramienta (1 600 A00 2VM)

Números de artículo

Artículo No. 3U400076
EAN 3165140727495
UBB 500681360060
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601868109
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.