text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GSB 21-2 RCT


Artículo No. B4320.000.070
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1300
Peso de la máquina (kg) 2.9
Luz del portabrocas (mm) 0
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 1300
Peso de la máquina (kg) 2.9
Luz del portabrocas (mm) 0
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 16
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 25
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 40
Momento de torsión máx. (Nm) 43
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 22
Potencia de salida (W) 695
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 24
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 16
Número máx. de carreras (1/min) 51000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 900
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 3000
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 4750
Código de producto 84672199
Model GSB 21-2 RCT
Type Percussion Drill

Números de artículo

Artículo No. B4320.000.070
EAN 3165140505642
UBB 500570630391
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 060119C700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.