Taladradoras con percusión
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
Herramientas eléctricas
Taladradoras con percusión
B4320.000.090
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
Bosch Taladro de percusión GSB 162-2 RE
Añadir catálogo
Artículo No.
B4320.000.090
Altura
176
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
452
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.8
Luz del portabrocas (mm)
3
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
14
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
176
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
452
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
4.8
Luz del portabrocas (mm)
3
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
14
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
20
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
30
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
50
Momento de torsión máx. (Nm)
17
Inserción de la herramienta
Otro
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
82
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
82
Potencia de salida (W)
840
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
162
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
82
Número máx. de carreras (1/min)
43350
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
750
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1800
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4320.000.090
EAN
3165140472050
UBB
500627053761
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
060118B000