text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Taladro de percusión GSB 13 RE PT

Artículo No. B4320.200.005
Altura 180
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 266
Consumo nominal (W) 600
Peso de la máquina (kg) 1.8
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10

Especificaciones

Altura 180
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 266
Consumo nominal (W) 600
Peso de la máquina (kg) 1.8
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 25
Momento de torsión máx. (Nm) 1.8
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 13
Potencia de salida (W) 301
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 15
Número máx. de carreras (1/min) 44800
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 2800
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 2300
Codigo SA
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Números de artículo

Artículo No. B4320.200.005
EAN 3165140223348
UBB 500505280536
UNSPSC 23101502
Artículo del fabricante nr 0601217100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.